Motion
TUH0425N-100
TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 100 m
Artículo MI #09790713
No. Fabricante TUH0425N-100
Precio71.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 100 m
Artículo MI #09790713
No. Fabricante TUH0425N-100
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
Precio71.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    4 mm

Detalles

  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE POLIURETANO DURO TUH0425N-100
  • Tubos de poliuretano duro
  • Tipo de alta presión
  • Disponible en cuatro colores diferentes
  • Disponible en rollos de 20m y 100m
  • Aplicable para aplicaciones aéreas

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"