Motion
TUH0428BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TUH0428BU-100

TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 100 m
Artículo MI #09790716
No. Fabricante TUH0428BU-100
Precio49.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TUH0428BU-100

TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 100 m
Artículo MI #09790716
No. Fabricante TUH0428BU-100
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
Precio49.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    2.8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    4 mm

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE POLIURETANO DURO TUH0428BU-100
  • Tubos de poliuretano duro
  • Tipo estándar
  • Disponible en cuatro colores diferentes
  • Disponible en rollos de 20m y 100m
  • Aplicable para aplicaciones aéreas

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good