Motion
SYJ714M-3DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714M-3DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 110 V CA, 1 solenoide, terminal DIN, montaje en base común EXH, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09791259
No. Fabricante SYJ714M-3DZ-02
Precio67.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ714M-3DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 110 V CA, 1 solenoide, terminal DIN, montaje en base común EXH, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09791259
No. Fabricante SYJ714M-3DZ-02
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
Precio67.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    EXH común montado en la base
  • Serie
    SYJ300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ714M-3DZ-02 SYJ700 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle

Los clientes también compraron