Motion
VF3130K-3DZE1-01N

SMC
VF3130K-3DZE1-01N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, terminal DIN con conector, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #09791605
No. Fabricante VF3130K-3DZE1-01N
Precio100.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF3130K-3DZE1-01N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, terminal DIN con conector, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #09791605
No. Fabricante VF3130K-3DZE1-01N
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
Precio100.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3130K-3DZE1-01N VÁLVULA, 2POS/SGL,
  • Puerto 5
  • Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo