Motion
SYJ7220-1MZ-01

SMC
SYJ7220-1MZ-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con CA tensión CA 100 V
Artículo MI #09791775
No. Fabricante SYJ7220-1MZ-01
Precio85.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ7220-1MZ-01

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con CA tensión CA 100 V
Artículo MI #09791775
No. Fabricante SYJ7220-1MZ-01
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
Precio85.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide doble de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SYJ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ7220-1MZ-01 VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo