Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide doble de posición 2
- Opción de cuerpoEscape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
- País de origenJP
- SerieSYJ
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA-115 V CA
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C