Motion
VFR3100-3FZ-03N

SMC CORP OF AMERICA
VFR3100-3FZ-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufable montado en base, 3/8 pulg.
Artículo MI #09792073
No. Fabricante VFR3100-3FZ-03N
Precio119.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3100-3FZ-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufable montado en base, 3/8 pulg.
Artículo MI #09792073
No. Fabricante VFR3100-3FZ-03N
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
Precio119.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VFR
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR3100-3FZ-03N VÁLVULA SGL BASE ENCHUFABLE
  • VFR3000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"