Motion
SYJ722-5MZ-01-F

SMC
SYJ722-5MZ-01-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector M macho con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09792402
No. Fabricante SYJ722-5MZ-01-F
Precio59.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ722-5MZ-01-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector M macho con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09792402
No. Fabricante SYJ722-5MZ-01-F
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
Precio59.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYJ300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector macho M con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ722-5MZ-01-F SYJ700 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo