Motion
VFR5310R-5DZ-04

SMC
VFR5310R-5DZ-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, enchufable montado en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #09792723
No. Fabricante VFR5310R-5DZ-04
Precio265.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR5310R-5DZ-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, enchufable montado en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #09792723
No. Fabricante VFR5310R-5DZ-04
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
Precio265.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR5310R-5DZ-04 VÁLVULA SGL SIN ENCHUFADO
  • VFR5000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo