Motion
VFR5400R-3FZ-04T

SMC
VFR5400R-3FZ-04T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector de enchufe, montaje en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #09792767
No. Fabricante VFR5400R-3FZ-04T
Precio270.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR5400R-3FZ-04T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector de enchufe, montaje en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #09792767
No. Fabricante VFR5400R-3FZ-04T
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
Precio270.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VFR5400R-3FZ-04T , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS
  • VFR5000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo