Motion
VFR6100-5FZ-10T

SMC
VFR6100-5FZ-10T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector de enchufe, enchufe montado en base, 1.0000 pulg.
Artículo MI #09792941
No. Fabricante VFR6100-5FZ-10T
Precio280.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR6100-5FZ-10T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector de enchufe, enchufe montado en base, 1.0000 pulg.
Artículo MI #09792941
No. Fabricante VFR6100-5FZ-10T
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
Precio280.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR6100-5FZ-10T VÁLVULA SGL BASE ENCHUFABLE
  • VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo