Motion
VFS2220-5DO-02T

SMC
VFS2220-5DO-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN sin conector, con puerto lateral, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09793066
No. Fabricante VFS2220-5DO-02T
Precio98.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS2220-5DO-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN sin conector, con puerto lateral, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09793066
No. Fabricante VFS2220-5DO-02T
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
Precio98.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2220-5DO-02T PILOTAJE DE 5 PUERTOS
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo