Motion
VF1120-2L1-01

SMC
VF1120-2L1-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 200 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, individual con puerto de cuerpo, 1/8 pulg.
Artículo MI #09793092
No. Fabricante VF1120-2L1-01
Precio85.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF1120-2L1-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 200 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, individual con puerto de cuerpo, 1/8 pulg.
Artículo MI #09793092
No. Fabricante VF1120-2L1-01
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
Precio85.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor
  • Tensión de alimentación del solenoide
    200 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VF1120-2L1-01 VÁLVULA
  • Válvula tipo piloto de 5 puertos
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Temperatura ambiente: máx. 50°C
  • Caja: a prueba de polvo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo