Motion
VFR6300-3FZ-06T

SMC CORP OF AMERICA
VFR6300-3FZ-06T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector de enchufe, cuerpo con puerto, 3/4 pulg.
Artículo MI #09793154
No. Fabricante VFR6300-3FZ-06T
Price$404.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR6300-3FZ-06T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector de enchufe, cuerpo con puerto, 3/4 pulg.
Artículo MI #09793154
No. Fabricante VFR6300-3FZ-06T
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
Price$404.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.

Details

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR6300-3FZ-06T VÁLVULA, DOBLE NO ENCHUFABLE
  • VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo