Especificaciones
Dimensiones
- Peso308 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro (posición 2 )
- País de origenJP
- Tipo de pilotoPiloto externo
Descripción general
Descripción del fabricante
VFM351-02-34B VÁLVULA MECÁNICA
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9MPa
- Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
- Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
- Peso (básico): 260g
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad