Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- FunciónCentro cerrado de 3 posiciones
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideCable conductor de ojal 0.3m
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
Descripción general
- VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo