Motion
VFS3330-2G-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS3330-2G-02

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función de centro cerrado de 3 posiciones
Artículo MI #09795126
No. Fabricante VFS3330-2G-02
Precio127.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3330-2G-02

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función de centro cerrado de 3 posiciones
Artículo MI #09795126
No. Fabricante VFS3330-2G-02
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
Precio127.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    200 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
PILOTO DE PUERTO VFS3330-2G-02 5 OPERADO
  • VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"