Motion
VFS2120R-3DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2120R-3DZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solenoide, conector DIN, con puerto lateral, 1/8 con subplaca, roscas NPTF
Artículo MI #09795614
No. Fabricante VFS2120R-3DZ-01T
Precio87.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2120R-3DZ-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solenoide, conector DIN, con puerto lateral, 1/8 con subplaca, roscas NPTF
Artículo MI #09795614
No. Fabricante VFS2120R-3DZ-01T
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
Precio87.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    Serie 2000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2120R-3DZ-01T PILOTAJE DE 5 PUERTOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"