Motion
VFS2520-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2520-5DZ-02

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #09795792
No. Fabricante VFS2520-5DZ-02
Precio141.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2520-5DZ-02

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función central de presión de 3 posiciones
Artículo MI #09795792
No. Fabricante VFS2520-5DZ-02
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
Precio141.18 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    Centro de presión de posición 3
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DEL SOLENOIDE DOBLE DE LA VÁLVULA VFS2520-5DZ-02
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle