Motion
VFS2600-5FZ-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-5FZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conducto enchufable con terminal, enchufable montado en base con subplaca, sin subplaca, sin subplacas roscadas
Artículo MI #09795913
No. Fabricante VFS2600-5FZ-Q
Precio190.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-5FZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conducto enchufable con terminal, enchufable montado en base con subplaca, sin subplaca, sin subplacas roscadas
Artículo MI #09795913
No. Fabricante VFS2600-5FZ-Q
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
Precio190.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    3-Position
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufe montado en la base con subplaca
  • Serie
    VFS260000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto enchufable con terminal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2600-5FZ-Q VÁLVULAS DBL ENCHUFABLE BASE MT

You May Also Like

Los clientes también compraron