Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Función2 posición única
- SerieVFS
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
PILOTO DE PUERTO VFS4100-1F-04 5 OPERADO
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad