Motion
VGA342-06B
Válvula de vástago - Puertos 3/4 BSPT
Artículo MI #09796668
No. Fabricante VGA342-06B
Precio138.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de vástago - Puertos 3/4 BSPT
Artículo MI #09796668
No. Fabricante VGA342-06B
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
Precio138.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    1 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
VGA342-06B VÁLVULA DE TIPO TAPÓN
  • Tamaño del puerto: 1/2, 3/4, 1
  • Tipo de rosca aplicable: Rc, G, NPT, NPTF
  • Tipo de accionamiento: normalmente abierto/normalmente cerrado (cambiable)
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 0.9 MPa
  • Resistencia a impactos/vibraciones: 150/50 m/s2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo