Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 NPTF
- Peso1 kg
Descripción general
- Tamaño del puerto: 1/2, 3/4, 1
- Tipo de rosca aplicable: Rc, G, NPT, NPTF
- Tipo de accionamiento: normalmente abierto/normalmente cerrado (cambiable)
- Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 0.9 MPa
- Resistencia a impactos/vibraciones: 150/50 m/s2