Motion
VK3140-1G-01N

SMC
VK3140-1G-01N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 100 V CA, cable conductor de ojal 0.3m, base montada con subplaca, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09796739
No. Fabricante VK3140-1G-01N
Precio49.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VK3140-1G-01N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 100 V CA, cable conductor de ojal 0.3m, base montada con subplaca, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09796739
No. Fabricante VK3140-1G-01N
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
Precio49.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de tubería
    Base montada con subplaca
  • Serie
    VK3000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VK3140-1G-01N 5 VÁLVULA DE VÁLVULA DE CIERRE DE PUERTO
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
  • Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo