Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 con subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaBase montada con subplaca
- SerieVK3000
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN con conector
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA VK3140-3DS-01T , BASE DE 4 VÍAS MONTADA
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
- Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
- Construcción protectora: a prueba de polvo