Motion
VFS4200-1FZ-03T

SMC
VFS4200-1FZ-03T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #09796781
No. Fabricante VFS4200-1FZ-03T
Precio193.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS4200-1FZ-03T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #09796781
No. Fabricante VFS4200-1FZ-03T
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
Precio193.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    2 posición doble
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VFS4200-1FZ-03T VÁLVULAS
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo