Motion
VFS4200-3F

SMC
VFS4200-3F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector de enchufe, con puerto lateral, sin subplaca, sin roscas de subplaca
Artículo MI #09796783
No. Fabricante VFS4200-3F
Precio152.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS4200-3F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position, 110-120 V CA, solenoide 2 , conector de enchufe, con puerto lateral, sin subplaca, sin roscas de subplaca
Artículo MI #09796783
No. Fabricante VFS4200-3F
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
Precio152.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Doble 2-Position
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA PILOTO DE VFS4200-3F 5 PUERTOS
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo