Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoDoble 2-Position
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición doble
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C