Motion
VM131F-01-06S

SMC
VM131F-01-06S

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, accionado por émbolo con rodillo
Artículo MI #09796980
No. Fabricante VM131F-01-06S
Precio22.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VM131F-01-06S

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, accionado por émbolo con rodillo
Artículo MI #09796980
No. Fabricante VM131F-01-06S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    61 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Émbolo de rodillo
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.07 Cv
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VM131F-01-06S VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Tamaño compacto
  • Tuberías: lateral con puerto, inferior con puerto
  • Es posible elegir el método de montaje con puerto lateral
  • Variedad de tipos de actuadores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo