Motion
VFS4400-5FZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS4400-5FZ-03

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función central de escape de 3 posiciones
Artículo MI #09797667
No. Fabricante VFS4400-5FZ-03
Precio210.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4400-5FZ-03

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función central de escape de 3 posiciones
Artículo MI #09797667
No. Fabricante VFS4400-5FZ-03
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
Precio210.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    Centro de escape de 3 posiciones
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VFS4400-5FZ-03 VÁLVULAS
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron