Motion
VHK3A-06F-06FRL

SMC CORP OF AMERICA
VHK3A-06F-06FRL

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos
Artículo MI #09797921
No. Fabricante VHK3A-06F-06FRL
Precio11.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3A-06F-06FRL

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos
Artículo MI #09797921
No. Fabricante VHK3A-06F-06FRL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.016 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.35 Cv
  • Número de Puertos  
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VHK3A-06F-06FRL VÁLVULA DEL DEDO
  • Válvula de dedo, estándar
  • Puerto 2 o 3 disponible
  • Área efectiva: 2.0 a 17.5mm²
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Fluido: aire

También puede gustarle