Motion
VFS5210R-5DZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210R-5DZ-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN, con puerto lateral, 1/2 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09797971
No. Fabricante VFS5210R-5DZ-04
Precio236.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210R-5DZ-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN, con puerto lateral, 1/2 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09797971
No. Fabricante VFS5210R-5DZ-04
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
Precio236.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Doble 2-Position
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5210R-5DZ-04 VÁLVULA DOBLE SIN TAPÓN
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno