Motion
VFS4610-1DZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4610-1DZ-04

VÁLVULA DBL BASE NO ENCHUFABLE MT
Artículo MI #09798052
No. Fabricante VFS4610-1DZ-04
Precio321.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4610-1DZ-04

VÁLVULA DBL BASE NO ENCHUFABLE MT
Artículo MI #09798052
No. Fabricante VFS4610-1DZ-04
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
Precio321.79 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VFS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4610-1DZ-04 VÁLVULA DOBLE SIN ENGANCHE
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"