Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.1 kg
Descripción general
Descripción del fabricante
VNA101C-8A VÁLVULA DE PROCESO
- Tipo accionado por aire
- Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
- Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
- Temperatura del fluido: -5 a 99°C (sin congelación)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad