Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Accionamiento2-Position individuales
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición única
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideConducto enchufable con terminal
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C