Motion
VM133-M5-35BA

SMC
VM133-M5-35BA

Válvula mecánica
Artículo MI #09799772
No. Fabricante VM133-M5-35BA
Precio36.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VM133-M5-35BA

Válvula mecánica
Artículo MI #09799772
No. Fabricante VM133-M5-35BA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    238 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
VM133-M5-35BA VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire
  • Tamaño compacto
  • Tuberías: lateral con puerto, inferior con puerto
  • Es posible elegir el método de montaje con puerto lateral
  • Variedad de tipos de actuadores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo