Motion
VM220-02-02SA

SMC
VM220-02-02SA

Válvula mecánica con palanca de rodillo de operación unidireccional, 2 puertos
Artículo MI #09799941
No. Fabricante VM220-02-02SA
Precio21.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VM220-02-02SA

Válvula mecánica con palanca de rodillo de operación unidireccional, 2 puertos
Artículo MI #09799941
No. Fabricante VM220-02-02SA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    160 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca con rodillo de operación unidireccional
  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
VM220-02-02SA VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 0 a 1.0MPa
  • Temperatura del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto: 1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo