Motion
VFS5110-5DZ-04T-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-5DZ-04T-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, montaje en base no enchufable con subplaca, 1/2 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #09800190
No. Fabricante VFS5110-5DZ-04T-Q
Precio189.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-5DZ-04T-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, montaje en base no enchufable con subplaca, 1/2 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #09800190
No. Fabricante VFS5110-5DZ-04T-Q
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
Precio189.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base no enchufable con subplaca
  • Serie
    VFS511000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5110-5DZ-04T-Q PILOTAJE DE 5 PUERTOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo