Motion
VFS5300-5FZ-B04N

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-B04N

MONTAJE DE LA BASE DEL COMPLEMENTO DOBLE DE LA VÁLVULA
Artículo MI #09800463
No. Fabricante VFS5300-5FZ-B04N
Precio251.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5300-5FZ-B04N

MONTAJE DE LA BASE DEL COMPLEMENTO DOBLE DE LA VÁLVULA
Artículo MI #09800463
No. Fabricante VFS5300-5FZ-B04N
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
Precio251.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VFS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS5300-5FZ-B04N VÁLVULA DOBLE BASE DE TAPÓN
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle