Motion
VFS5310-1DZ-06

SMC CORP OF AMERICA
VFS5310-1DZ-06

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función de centro cerrado de 3 posiciones
Artículo MI #09800580
No. Fabricante VFS5310-1DZ-06
Precio252.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5310-1DZ-06

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con función de centro cerrado de 3 posiciones
Artículo MI #09800580
No. Fabricante VFS5310-1DZ-06
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
Precio252.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
PILOTO DE PUERTO VFS5310-1DZ-06 5 OPERADO
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"