Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- FunciónCentro cerrado de 3 posiciones
- SerieVFS
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C