Especificaciones
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaModular
- PresiónTipo de alta presión (1.0 Mpa)
- SerieVP300-700
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Conexión modular a unidades F.R.L. de la serie AC
- Permite ahorrar espacio y reducir la mano de obra de las tuberías
- Consumo de energía: 0.35 W (sin luz) y se puede energizar continuamente
- IP65 Clasificación de protección