Motion
VM430-N01-34Y

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-34Y

Válvula mecánica con selector (2 posiciones)
Artículo MI #09802059
No. Fabricante VM430-N01-34Y
Precio 30.85 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM430-N01-34Y

Válvula mecánica con selector (2 posiciones)
Artículo MI #09802059
No. Fabricante VM430-N01-34Y
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
Precio 30.85 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    168 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector (2 posiciones)
  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
VM430-N01-34Y VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: -100kPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 7mm 2 (0.38)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Tamaño del puerto (tamaño nominal): Rc(PT) 1/8 (6A)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good