Motion
VP542T-6DZ1-03NB-F

SMC CORP OF AMERICA
VP542T-6DZ1-03NB-F

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #09802152
No. Fabricante VP542T-6DZ1-03NB-F
Precio94.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP542T-6DZ1-03NB-F

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #09802152
No. Fabricante VP542T-6DZ1-03NB-F
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
Precio94.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    285 g

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Con circuito de ahorro de energía (sólo CC)
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)

Descripción general

Descripción del fabricante
VP542T-6DZ1-03NB-F VÁLVULA
  • Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
  • Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
  • Tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"