Motion
VP544K-3TZ1-02NB

SMC CORP OF AMERICA
VP544K-3TZ1-02NB

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #09802835
No. Fabricante VP544K-3TZ1-02NB
Precio86.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP544K-3TZ1-02NB

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #09802835
No. Fabricante VP544K-3TZ1-02NB
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
Precio86.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    281 g

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Presión
    Tipo de alta presión (1.0 Mpa)

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE POPPET DE PUERTO VP544K-3TZ1-02NB 3
  • Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
  • Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
  • Disponible con tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron