Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso247 g
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de pilotoPiloto interno
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
Descripción general
- Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
- Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
- Disponible con tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF