Especificaciones
Dimensiones
- Peso362 g
Detalles
- Especificaciones de la bobinaCon circuito de ahorro de energía (sólo CC)
- Tipo de pilotoPiloto externo
- PresiónTipo de alta presión (1.0 Mpa)
Descripción general
- Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
- Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
- Disponible con tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF