Especificaciones
Dimensions
- Peso694 g
Details
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de pilotoPiloto externo
- PresiónTipo de alta presión (1.0 Mpa)
Descripción general
Descripción del fabricante
VP744RK-5DZ1-04NA VÁLVULA, SOL
- Puerto 3 , válvula tipo vástago piloto
- Disponible con circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
- Disponible con tamaños de puerto de 1/8 a 1/2, según la serie
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad