Motion
VFS6110-5DZ-06N-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFS6110-5DZ-06N-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN, montaje en base no enchufable con subplaca, 3/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #09804274
No. Fabricante VFS6110-5DZ-06N-Q
Precio279.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS6110-5DZ-06N-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN, montaje en base no enchufable con subplaca, 3/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #09804274
No. Fabricante VFS6110-5DZ-06N-Q
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
Precio279.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base no enchufable con subplaca
  • Serie
    Serie 6000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS6110-5DZ-06N-Q PILOTAJE DE 5 PUERTOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"