Motion
VP3145-045DA-Q

SMC
VP3145-045DA-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, con puerto de cuerpo (lado), 1/2 pulg.
Artículo MI #09805090
No. Fabricante VP3145-045DA-Q
Precio222.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VP3145-045DA-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, con puerto de cuerpo (lado), 1/2 pulg.
Artículo MI #09805090
No. Fabricante VP3145-045DA-Q
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
Precio222.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Serie
    VP300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3145-045DA-Q VÁLVULA SOL 24VDC
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo